Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-51-1004-00 Kyynärpää 1/2 Cts Polyamidi 11 | AD7GVT 4EHG5

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-51-1004-00 Kyynärpää 1/2 Cts Polyamidi 11

Varastossa
Tuote: AD7GVT Malli: 5657-51-1004-00Ristiviite: 4EHG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
YhteysPutki
Pituus3.49 "
MateriaaliPolyamidi 11
Putken koko1/2 "CTS
Temp. alue-40 - 120 F
Putken koko5/8 "OD
TyyppiPuristus
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-51-1013-00 Kyynärpää 3/4 Ips polyamidi 11 | AD7GVU 4EHG6 5657-51-1013-00Putki4.45 "3/4 "IPS€119.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-51-1004-00 Kyynärpää 1/2 Cts Polyamidi 11
€146.11 / yksikkö