Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG572500YEL pyöreä säilytysastian kansi keltainen AA9VUB 1GAF4

RUBBERMAID FG572500YEL Pyöreä säilytyssäiliön kansi keltainen

Varastossa
Tuote: AA9VUB Malli: FG572500YELRistiviite: 1GAF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säilytysastian kansi
VäriKeltainen
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.10mm
Kokonaiskorkeus1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
RUBBERMAID FG572200YEL pyöreä säilytysastian kansi keltainen AA9VUA 1GAF3 FG572200YEL8.57/8€5.34
RUBBERMAID FG573000YEL pyöreä säilytysastian kansi keltainen AA9VUC 1GAF5 FG573000YEL13.1251.25€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG572500YEL Pyöreä säilytyssäiliön kansi keltainen
€5.95 / yksikkö