Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG572200YEL pyöreä säilytysastian kansi keltainen AA9VUA 1GAF3

RUBBERMAID FG572200YEL Pyöreä säilytyssäiliön kansi keltainen

Varastossa
Tuote: AA9VUA Malli: FG572200YELRistiviite: 1GAF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säilytysastian kansi
VäriKeltainen
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.8.5
Kokonaiskorkeus7/8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusHinta
RUBBERMAID FG572500YEL pyöreä säilytysastian kansi keltainen AA9VUB 1GAF4 FG572500YEL10mm1€5.95
RUBBERMAID FG573000YEL pyöreä säilytysastian kansi keltainen AA9VUC 1GAF5 FG573000YEL13.1251.25€13.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG572200YEL Pyöreä säilytyssäiliön kansi keltainen
€5.34 / yksikkö