DMS DMS 05756 Pieni Paikallinen Eoc Vest Kit 31 Liivit | AC7EEM 38E630

DMS 05756 Small Local Eoc Vest Kit 31 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EEM Malli: DMS 05756Ristiviite: 38E630

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,905.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni paikallinen EOC-liivit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05756 Small Local Eoc Vest Kit 31 liivit
€3,905.21 / yksikkö