RUBBERMAID FG452010BLA hyötykärry 500 paunaa. Kantavuus Ppl | AD6TCF 4ACA5

RUBBERMAID FG452010BLA Utility Cart 500 Lb. Kuormituskapasiteetti Ppl

Varastossa
Tuote: AD6TCF Malli: FG452010BLARistiviite: 4ACA5

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€989.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti250 lb
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliEi merkintäkumia
Pyörän koko8"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2.5 "
Hyllyjen välinen etäisyys18.875 "
KahvaKyllä
Kahvan korkeus37-1 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriMusta
Jalkojen materiaalipolypropeeni
Huulen korkeus3.5 "
Kantavuus500 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37.13 "
Kokonaispituus42.25 "
kokonaisleveys25.875 "
Hyllyn väriMusta
Hyllyn pituus36.75 "
Hyllymateriaalipolypropeeni
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)113.03
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Jalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHinta
RUBBERMAID FG450089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€404.91
RUBBERMAID FG452089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€403.37
RUBBERMAID FG452089BEIG -lisäkärry 500 Lb Kantavuus | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 lb5"Beigepolypropeeni1.5 "500 lb€405.63
RUBBERMAID FG430000BLA hyötykärry 400 lb. Kantavuus | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAUtility CartErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen200 lb5"punainenAlumiini-400 lb€1,166.13
RUBBERMAID FG9T6600BLA hyötykärry 500 lb. Kantavuus | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAUtility CartRaised250 lb---4"300 lb€314.93
RUBBERMAID FG9T6700BLA hyötykärry 500 Lb. Kantavuus | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonominen250 lb---4"500 lb€404.38
RUBBERMAID FG342100BLA hyötykärry 150 paunaa. Kantavuus muovi | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 lb3"-Muovi-150 lb€622.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG452010BLA Utility Cart 500 Lb. Kuormituskapasiteetti Ppl
€989.13 / yksikkö