RUBBERMAID FG430000BLA hyötykärry 400 lb. Kantavuus | AB2JVD 1MDN4

RUBBERMAID FG430000BLA Utility Cart 400 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB2JVD Malli: FG430000BLARistiviite: 1MDN4

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,166.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti200 lb
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1 / 2 "
Hyllyjen välinen etäisyys18.875 "
KahvaErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen
Kahvan korkeus34-3 / 8 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väripunainen
Jalkojen materiaaliAlumiini
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34.5 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys23.5 "
Hyllyn väriMusta
Hyllyn pituus32 "
Hyllymateriaalipolypropeeni
Hyllyn tyyliHuuhdella
Hyllyn leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.595
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Jalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHinta
RUBBERMAID FG450089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€404.91
RUBBERMAID FG452089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€403.37
RUBBERMAID FG452089BEIG -lisäkärry 500 Lb Kantavuus | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 lb5"Beigepolypropeeni1.5 "500 lb€405.63
RUBBERMAID FG9T6600BLA hyötykärry 500 lb. Kantavuus | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAUtility CartRaised250 lb---4"300 lb€314.93
RUBBERMAID FG9T6700BLA hyötykärry 500 Lb. Kantavuus | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonominen250 lb---4"500 lb€404.38
RUBBERMAID FG342100BLA hyötykärry 150 paunaa. Kantavuus muovi | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 lb3"-Muovi-150 lb€622.11
RUBBERMAID FG450088BEIG -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus Pe | AD6TBZ 4AAZ9 FG450088BEIGUtility CartKyllä250 lb5"Mustapolyeteeni3.5 "500 lb€334.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG430000BLA Utility Cart 400 Lb. Kuormituskapasiteetti
€1,166.13 / yksikkö