DAYTON Valaisemattomat valintakytkimen käyttölaitteet, 2 asentoa


Suodattaa
Toiminta: Ylläpidetty / ylläpidetty , Kehys: kromi , Väri: Musta , IP-luokitus: Ei arvioitu , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4x , Käyttäjän väri: Musta , Koko: 22mm
TyyliMalliPerusmateriaaliAvain numeroMateriaaliOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
30G285
Metalli455kromiAvain€19.83
B
30G280
MuoviEi avaintaMuoviVipu€15.96

Valaisemattomat valintakytkimen käyttölaitteet, 2 asentoa

Daytonin kuvittamattomat valintakytkimien operaattorit on suunniteltu valitsemaan useita erilaisia ​​asetuksia. Nämä kytkimet mahdollistavat valinnan 2 käyttöasennon välillä ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kosketinlohkojen, asennusalustojen ja LED-moduulien kanssa. Ne ovat NEMA 1, 2, 3 4 ja 4X -luokiteltuja, ja ne estävät kiinteiden vieraiden esineiden, veden ja jään pääsyn sisä- ja ulkotiloihin. Näitä kytkimiä ohjataan avaimella, ja niitä on saatavana myös ilman avainta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?