RULAND MANUFACTURING P -sarjan 4 palkkiliittimet


Suodattaa
Maali: Kirkas , Max. Kulmavirhe: 3 Tutkinnot , Max. RPM: 6000 , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Kiinnitysruuvin sijainti: 2 (120 astetta)
TyyliMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta (ei alv)
A
PSMR29-12-6-A
22512 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR29-12-8-A
22512 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR25-10-8-A
22510 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€75.17
A
PSMR19-6-4-A
2256 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR19-6-3-A
2256 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR19-5-4-A
2255 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR16-3-3-A
2253 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
A
PSMR13-5-4-A
2255 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€53.47
A
PSMR13-3-3-A
2253 x 3 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€62.61
A
PSMR10-3-3-A
2253 x 3 mm9.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-€61.66
A
PSMR29-12-12-A
22512 x 12 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR29-10-10-A
22510 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR29-12-10-A
22512 x 10 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR29-10-8-A
22510 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR29-10-6-A
22510 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR25-8-6-A
2258 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€75.17
A
PSMR25-10-6-A
22510 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€75.17
A
PSMR19-4-3-A
2254 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR16-4-4-A
2254 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
A
PSMR16-4-3-A
2254 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
A
PSMR13-4-4-A
2254 x 4 mm12.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-€62.24
A
PSMR29-8-6-A
2258 x 6 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR29-8-8-A
2258 x 8 mm28.60mm-28.60mm38.1mmM5 mm-€91.21
A
PSMR25-6-6-A
2256 x 6 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€75.17
A
PSMR16-5-3-A
2255 x 3 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
A
PSMR16-5-4-A
2255 x 4 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
A
PSMR19-6-5-A
2256 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR19-6-6-A
2256 x 6 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR25-8-8-A
2258 x 8 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€75.17
A
PSMR19-4-4-A
2254 x 4 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR16-5-5-A
2255 x 5 mm15.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-€60.40
A
PSMR19-5-5-A
2255 x 5 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR19-5-3-A
2255 x 3 mm19.10mm-19.10mm22.9mmM4 mm-€63.22
A
PSMR25-10-10-A
22510 x 10 mm25.40mm-25.4mm31.8mmM4 mm-€75.17
A
PSMR25-9-8-A
225 Tutkinnot9 mm x 8 mm31.8mm8 mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€75.17
B
PSMR32-12-12-A
225 Tutkinnot12 mm x 12 mm28.6mm12 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.42
B
PSMR29-12-9-A
225 Tutkinnot12 mm x 9 mm22.2mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€91.21
B
PSMR29-9-6-A
225 Tutkinnot9 mm x 6 mm25.4mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€91.21
A
PSMR19-3-3-A
225 Tutkinnot3 mm x 3 mm22.2mm3 mm19.1mm22.9mmM4 mmPSMR19€63.22
B
PSMR32-8-6-A
225 Tutkinnot8 mm x 6 mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.42
B
PSMR32-7-7-A
225 Tutkinnot7 mm x 7 mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.42
B
PSMR32-6-6-A
225 Tutkinnot6 mm x 6 mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.42
B
PSMR32-7-6-A
225 Tutkinnot7 mm x 6 mm31.8mm6 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.28
B
PSMR29-9-7-A
225 Tutkinnot9 mm x 7 mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€91.21
B
PSMR29-8-7-A
225 Tutkinnot8 mm x 7 mm25.4mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€91.21
A
PSMR22-8-5-A
225 Tutkinnot8 mm x 5 mm28.6mm5 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€73.61
B
PSMR29-12-11-A
225 Tutkinnot12 mm x 11 mm19.1mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€90.94
B
PSMR32-12-11-A
225 Tutkinnot12 mm x 11 mm28.6mm11 mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.42
A
PSMR25-9-7-A
225 Tutkinnot9 mm x 7 mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€74.85
B
PSMR29-11-9-A
225 Tutkinnot11 mm x 9 mm19.1mm9mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€91.21
A
PSMR22-8-7-A
225 Tutkinnot8 mm x 7 mm31.8mm7mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€73.24
B
PSMR32-9-7-A
225 Tutkinnot9 mm x 7 mm31.8mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.28
A
PSMR22-8-8-A
225 Tutkinnot8 mm x 8 mm31.8mm8 mm22.2mm27mmM4 mmPSMR22€73.61
B
PSMR29-11-7-A
225 Tutkinnot11 mm x 7 mm15.90mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€90.94
B
PSMR29-11-6-A
225 Tutkinnot11 mm x 6 mm15.90mm6 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€90.94
B
PSMR32-10-7-A
225 Tutkinnot10 mm x 7 mm28.6mm7mm31.8mm38.1mmM6 mmPSMR32€110.42
B
PSMR29-11-11-A
225 Tutkinnot11 mm x 11 mm15.90mm11 mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€90.94
A
PSMR25-8-7-A
225 Tutkinnot8 mm x 7 mm31.8mm7mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€75.17
A
PSMR25-9-9-A
225 Tutkinnot9 mm x 9 mm31.8mm9mm25.4mm31.8mmM4 mmPSMR25€74.85
B
PSMR29-7-7-A
225 Tutkinnot7 mm x 7 mm22.2mm7mm28.6mm38.1mmM5 mmPSMR29€91.21
A
PSR12-2.5-2-A
225 Tutkinnot5/32 x 1/8 "22.2mm0.125 "19.1mm22.9mmM4 mmPSR12€63.22

P -sarjan 4 palkkiliittimet

Ruland Manufacturing P-sarjan 4 palkkikytkimiä käytetään robottien, tietokoneiden, mittauslaitteiden ja lääketieteellisten laitteiden pyörittämiseen. Nämä kytkimet tarjoavat nolla välystä ja niissä on tasapainoinen rakenne, joka minimoi tärinän laitteissa, jotka toimivat maksiminopeudella 6000 rpm. Ne on valmistettu alumiinista / ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden takaamiseksi ja kulmavirheiden korjaamiseksi jopa 3 asteeseen. Nämä liikkeenohjauskytkimet tuottavat vääntömomentteja välillä 5.5 - 92 tuumaa ja kestävät jopa 350 asteen lämpötiloja. Vaihtoehtoja on saatavana ulkohalkaisijaltaan 0.75 - 31.8 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?