RUBBERMAID FG424500BLA-varastosäiliö L 58 W 39 Kapasiteetti 150 gallonaa musta | AB2JQW 1MDB6

RUBBERMAID FG424500BLA varastosäiliö L 58 W 39 Tilavuus 150 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AB2JQW Malli: FG424500BLARistiviite: 1MDB6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Koko150 gal.
VäriMusta
MateriaaliKorkean tiheyden rakenteellinen hartsi
Ulkopuolella25 "
Ulkopituus58 "
Ulkopuolinen leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)97.79
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Rubbermaid FG424500BLA varastosäiliötä käytetään elintarvikepalveluissa, jätteenkäsittelyssä, saniteettihuollossa, materiaalinkuljetuksessa ja turvatuotteissa veden tai muun nesteen varastoimiseen teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on suuritiheyksinen rakenteellinen polyeteenihartsirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja tiiviyden.
  • Tässä Rubbermaid 150 gallonan varastosäiliössä on sileä musta pinta, joka kestää korroosiota ja kulumista.
  • Se tarjoaa maksimikäyttölämpötilan 120 astetta F.
  • Tässä varastosäiliössä on tyhjennystulppa, joka on helppo puhdistaa ja tyhjentää.
  • Se on BPA-vapaa, joten se sopii päivittäiseen käyttöön ja kulutukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan Rubbermaid-varastosäiliön?

A.

  • Käytä mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä.
  • Käytä valkoviinietikan ja veden seosta poistaaksesi kovat tahrat / mineraalikertymät.

K. Mikä on Rubbermaid FG424500BLA -varastosäiliön odotettu käyttöikä?

V. Rubbermaid-varastosäiliön käyttöikä riippuu sen UV-säteille ja lämpötilan muutoksille altistumisen kestosta.

K. Mikä on tämän Rubbermaid 150 gallonan varastosäiliön nesteen lämpötila?

A. 32 - 120 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
RUBBERMAID FG424700BLA-varastosäiliö L 63 1/4 W 69 Kapasiteetti 300 gallonaa musta | AB2JQV 1MDB5 FG424700BLA300 gal.25 "63.2569 "€806.49
RUBBERMAID FG424288BLA-varastosäiliö L 52 W 31 Kapasiteetti 100 gallonaa musta | AB2JQX 1MDB7 FG424288BLA100 gal.25 "53 "31 "€303.31
RUBBERMAID FG424300BLA-varastosäiliö L 52 W 31 Kapasiteetti 50 Gallonaa Musta AB2JRA 1MDC1 FG424300BLA50 gal.12 "52 "31 "€278.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG424500BLA varastosäiliö L 58 W 39 Tilavuus 150 gallonaa musta
€443.55 / yksikkö