EATON CC-sarjan muottikotelon katkaisijat


Eaton CC -sarjan koteloidut katkaisijat ovat ihanteellisia estämään liitettyjen laitteiden, haarojen, pistorasioiden, ulkoisten moottoreiden ja LVI-laitteiden sähkövaurioita kaupallisissa ja teollisissa ympäristöissä ylikuormituksen tai oikosulkujen vuoksi. Niissä on täysin muotoiltu kotelo, joka pitää sisällään kaiken...vuokrattavia osia ja matkalaitteita sisällä ja lisäävät kestävyyttä. Nämä 2-napaiset katkaisijat suojaavat laitteita katkaisemalla automaattisesti sähkövirran piiriin, kun vika havaitaan. Ne voidaan nollata, kun vika on korjattu.Lue lisää

Suodattaa
AIC-luokitus: 10 kAIC @ 240 V , Kehyksen tyyppi: CC , Napojen lukumäärä: 2 , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
CC2100X
100-
Tarjouspyyntö
B
CC2100
100A-
Tarjouspyyntö
B
CC2125
125A€590.79
A
CC2150
150-
Tarjouspyyntö
B
CC2200
200A-
Tarjouspyyntö
B
CC2225
225A-
Tarjouspyyntö

CC-sarjan muottikotelon katkaisijat

Eaton CC -sarjan katkaisijat tarjoavat ylivirtasuojauksen rajoittamalla virtaa. Näissä katkaisimissa on lämpö-magneettinen laukaisujärjestelmä, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä toimintoja optimaalisen suojauksen takaamiseksi. CC-kehysrakenne tarjoaa keskeytysluokan 10 kA @ 240 V ja virran jopa 225 A päinvastaisessa syötössä. Niissä on ruuvikiinnitys ja kuorman puoleiset liittimet sujuvan asennuksen takaamiseksi. Näitä muottikotelon katkaisijoita on saatavana 2 ja 3 napaisina vaihtoehdoina Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Nämä Eaton-katkaisijat sisältävät sekä kiinteän lämpö- että magneettisuojan.
  • Kiinteät lämpömatkat:

    • Kiinteissä lämpölaukaisuissa hyödynnetään piirissä olevan virran tuottamaa lämpöä.
    • Laukaisuyksikkö sisältää bimetallisen, lämpötilaherkän nauhan, joka lämpenee ja taipuu virran kasvaessa ja laukaisee katkaisijan.

    Kiinteät magneettimatkat:

    • Kiinteät magneettilaukaisut hyödyntävät piirissä kulkevan virran tuottamaa magneettikentän voimakkuutta.
    • Laukaisuyksikkö on varustettu sähkömagneetilla, joka on herkkä magneettikentän voimakkuuden muutoksille.
    • Kun magneettikentän intensiteetti saavuttaa tietyn kynnyksen, katkaisija laukeaa.

    Ominaisuudet

    • Eaton CC -sarjan katkaisijat ovat lämpömagneettisia, mikä tarkoittaa, että ne havaitsevat lämpötilan tai magneettikentän muutoksesta johtuvat sähköiset viat.
    • Nämä yksiköt on syötetty kupari-/alumiinijohtimiin linja- ja kuormapuolen ulokkeisiin, jotta ne voidaan kytkeä helposti paneeleihin.
    • Niissä on pitkäkestoiset ja välittömät laukaisutoiminnot, jotka suojaavat nopeasti vian sattuessa.
    • Näissä koteloiduissa katkaisijoissa on liukuva kahva, jossa on ON- ja OFF-asennot ja virta-arvo katkaisijan tilan helppo tunnistaa.

    Yhteensopivat lisävarusteet

    Standardit ja hyväksynnät

    • UL
    • CSA

    Usein kysytyt kysymykset

    Mitkä ovat näiden Eaton CC -sarjan katkaisijoiden eri suorituskykyluokitukset?

    Eaton CC -sarjan katkaisijoiden teho on 100 - 225 A ja jännite 240 V.

    Mitkä ovat näiden Eaton CC -sarjan katkaisijoiden keskeytysluokitukset?

    Niiden keskeytysluokitus on 10 kAIC.

    Mitkä asiat on tarkastettava ennen näiden Eaton CC -sarjan katkaisijoiden käyttöä?

    • Poista pöly, lika, rasva, kosteus tai vieraat epäpuhtaudet laitteesta.
    • Tarkista, että laitteen kytkin pääsee liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikön päälle ja pois useita kertoja.
    • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia tai värimuutoksia. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
    • Poista kaikki turvallisuusriskit asennetun alueen läheltä.

    Olemme täällä auttamassa!

    Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?