RUBBERMAID FG424300BLA-varastosäiliö L 52 W 31 Kapasiteetti 50 Gallonaa Musta AB2JRA 1MDC1

RUBBERMAID FG424300BLA varastosäiliö L 52 W 31 Tilavuus 50 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AB2JRA Malli: FG424300BLARistiviite: 1MDC1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastosäiliö
Koko50 gal.
VäriMusta
MateriaaliKorkean tiheyden rakenteellinen hartsi
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus52 "
Ulkopuolinen leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
RUBBERMAID FG424700BLA-varastosäiliö L 63 1/4 W 69 Kapasiteetti 300 gallonaa musta | AB2JQV 1MDB5 FG424700BLA300 gal.25 "63.2569 "€806.49
RUBBERMAID FG424500BLA-varastosäiliö L 58 W 39 Kapasiteetti 150 gallonaa musta | AB2JQW 1MDB6 FG424500BLA150 gal.25 "58 "39 "€443.55
RUBBERMAID FG424288BLA-varastosäiliö L 52 W 31 Kapasiteetti 100 gallonaa musta | AB2JQX 1MDB7 FG424288BLA100 gal.25 "53 "31 "€303.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG424300BLA varastosäiliö L 52 W 31 Tilavuus 50 gallonaa musta
€278.80 / yksikkö