Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG401186A Jälkiasennussarja pisuaarin sivuteline | AC3GMP 2TEU2

RUBBERMAID FG401186A Jälkiasennussarja pisuaarin sivukiinnitys

Varastossa
Tuote: AC3GMP Malli: FG401186ARistiviite: 2TEU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun100,000 huuhtelua
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Syvyys3-1 / 3 "
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC / pisuaari
Korkeus2 4 / 5 "
Pituus4.75 "
AsennusasentoPuoli
Virtalähde(4) C-paristot
Anturialue8 - 48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunSyvyysKorkeusPituusAsennusasentoHinta
RUBBERMAID FG401805A Jälkiasennussarja WC-kahvan kiinnike | AC3GMM 2TET9 FG401805A60,000 huuhtelua3-5 / 16 "2 13 / 16 "4.75 "Sivu, yli kahvan€357.47
RUBBERMAID FG401804A jälkiasennussarja pissuaalin ylikahvan kiinnitys | AC3GMN 2TEU1 FG401804A60,000 huuhtelua3-9 / 16 "3.625 "5 5 / 16 "Sivu, yli kahvan€354.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG401186A Jälkiasennussarja pisuaarin sivukiinnitys
€379.29 / yksikkö