Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG401804A jälkiasennussarja pissuaalin ylikahvan kiinnitys | AC3GMN 2TEU1

RUBBERMAID FG401804A Jälkiasennussarja pisuaarin kahvan kiinnitys

Varastossa
Tuote: AC3GMN Malli: FG401804ARistiviite: 2TEU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun60,000 huuhtelua
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Syvyys3-9 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC / pisuaari
Korkeus3.625 "
Pituus5 5 / 16 "
AsennusasentoSivu, yli kahvan
Virtalähde(4) C-paristot
Anturialue8 - 48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunSyvyysKorkeusPituusAsennusasentoHinta
RUBBERMAID FG401805A Jälkiasennussarja WC-kahvan kiinnike | AC3GMM 2TET9 FG401805A60,000 huuhtelua3-5 / 16 "2 13 / 16 "4.75 "Sivu, yli kahvan€379.94
RUBBERMAID FG401186A Jälkiasennussarja pisuaarin sivuteline | AC3GMP 2TEU2 FG401186A100,000 huuhtelua3-1 / 3 "2 4 / 5 "4.75 "Puoli€325.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG401804A Jälkiasennussarja pisuaarin kahvan kiinnitys
€318.92 / yksikkö