RUBBERMAID FG342488PLAT Utility Cart 200 Lb. Kantavuus Muovi | AF4NRC 9DTT3

RUBBERMAID FG342488PLAT Utility Cart 200 Lb. Kantavuus Muovi

Varastossa
Tuote: AF4NRC Malli: FG342488PLATRistiviite: 9DTT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€495.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Cart
Kapasiteetti hyllyä kohti66 lb
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän koko4"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1"
Etäisyys keski- ja alahyllyn välillä11.75 "
Hyllyjen välinen etäisyys28.75 "
Etäisyys ylä- ja keskihyllyn välillä11.75 "
Kahvan korkeus37-3 / 4 "
Kahva mukanaKyllä
Jalkojen väriHopea
Jalkojen materiaaliAlumiini
Huulen korkeus1"
Kantavuus200 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus37.75 "
Kokonaispituus33.63 "
kokonaisleveys18.625 "
Hyllyn väriPlatina
Hyllyn pituus28.375 "
HyllymateriaaliMuovi
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys17.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.23
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Jalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHinta
RUBBERMAID FG450089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€404.91
RUBBERMAID FG452089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€403.37
RUBBERMAID FG452089BEIG -lisäkärry 500 Lb Kantavuus | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 lb5"Beigepolypropeeni1.5 "500 lb€405.63
RUBBERMAID FG430000BLA hyötykärry 400 lb. Kantavuus | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAUtility CartErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen200 lb5"punainenAlumiini-400 lb€1,166.13
RUBBERMAID FG9T6600BLA hyötykärry 500 lb. Kantavuus | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAUtility CartRaised250 lb---4"300 lb€314.93
RUBBERMAID FG9T6700BLA hyötykärry 500 Lb. Kantavuus | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonominen250 lb---4"500 lb€404.38
RUBBERMAID FG342100BLA hyötykärry 150 paunaa. Kantavuus muovi | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 lb3"-Muovi-150 lb€622.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG342488PLAT Utility Cart 200 Lb. Kantavuus Muovi
€495.97 / yksikkö