Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG334900GRAY -apuohjelma Tote 5 tuumaa H 20 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys | AE4NUW 5M668

RUBBERMAID FG334900GREY Utility Tote 5 tuumaa K 20 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE4NUW Malli: FG334900GRAYRistiviite: 5M668

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma Tote
VäriHarmaa
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella5"
Ulkopituus20 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus4.63 gal.
Tilavuus4.63 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG335100BRN Utility Tote Brown 7 tuuman H 21-1 / 2 tuuman pituus | AE4NUY 5M670 FG335100BRNRuskea7"21.5 "17.125 "7.125 gal.€36.71
RUBBERMAID FG335100GRAY Utility Tote Grey 7 tuuman H 21-1 / 2 tuuman pituus | AE4NUZ 5M671 FG335100 GREYHarmaa7"21.5 "17.125 "7.125 gal.€36.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG334900GREY Utility Tote 5 tuumaa K 20 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys
€19.91 / yksikkö