RUBBERMAID FG335100BRN Utility Tote Brown 7 tuuman H 21-1 / 2 tuuman pituus | AE4NUY 5M670

RUBBERMAID FG335100BRN apulaukku, ruskea 7 tuumaa, korkeus, 21-1/2 tuumaa, pituus

Varastossa
Tuote: AE4NUY Malli: FG335100BRNRistiviite: 5M670

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€36.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma Tote
VäriRuskea
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella7"
Ulkopituus21.5 "
Ulkopuolinen leveys17.125 "
tilavuus7.125 gal.
Tilavuus7.125 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusHinta
RUBBERMAID FG334900GRAY -apuohjelma Tote 5 tuumaa H 20 tuumaa pituus 15 tuumaa leveys | AE4NUW 5M668 FG334900 GREYHarmaa5"20 "15 "4.63 gal.€19.91
RUBBERMAID FG335100GRAY Utility Tote Grey 7 tuuman H 21-1 / 2 tuuman pituus | AE4NUZ 5M671 FG335100 GREYHarmaa7"21.5 "17.125 "7.125 gal.€36.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG335100BRN apulaukku, ruskea 7 tuumaa, korkeus, 21-1/2 tuumaa, pituus
€36.71 / yksikkö