A Toiminta: Hetkellinen , Toimilaitteen tyyppi: Nappi , Yhteydenottoluokitus: 6 A @ 120 V, 3 A @ 240 V , Kotelon tyyppi: NEMA 4X , Altistusolosuhteet: Sisä ja Ulko , Kotelon väri: Keltainen , IP-luokitus: 66 , Pituus: 9.13 " , Asennustyyli: Kaapeli , NEMA-luokitus: 4X , Operaattorien määrä: 2 , Käyttölämpötila: -75 - -40 astetta C , vaihe: 1 , Operaattorin tyyppi: Nappi
Painike-riipusasemat
Hubbell Wiring Device-Kellems -painike-riippuvalaisimet on suunniteltu ohjaamaan nostureita, vinssejä ja nostimia kauko-ohjaimella. Niissä on kaksi painiketta yhden nopeuden käynnistys- ja pysäytystoimintoa varten. Nämä painikeasemat on asennettu roikkuviin naruihin, jotta ne ovat helposti saavutettavissa. Nylonjohtokahva pitää johdot tukevasti ja estää niitä kaareutumasta. NEMA 4X ja IP 66 -luokitus takaavat suojan ankarilta kemikaaleilta ja ympäristöolosuhteilta. Valitse laajasta valikoimasta painike -riippuvalaisimia, joita on saatavana kahdessa normaalisti avoimessa ja yhdessä normaalisti avoimessa ja yhdessä normaalisti sulkeutuvassa versiossa.