RUBBERMAID FG264307BLUE Kierrätysastia 44 gallonaa Lldpe Blue | AG6JYW 35ZU75

RUBBERMAID FG264307BLUE Kierrätysastia 44 gallonaa Lldpe Blue

Varastossa
Tuote: AG6JYW Malli: FG264307BLUERistiviite: 35ZU75

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysastia
Koko44 gal.
Värisininen
Halkaisija24 "
Suorittaa loppuunUV-suoja
Korkeus31.5 "
Pituus31.5 "
Materiaalipolyeteeni
ShapePyöreä
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3924905650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
RUBBERMAID FG263273BLUE Kierrätysastia 32 gallonaa Lldpe Blue | AG6JYT 35ZU72 FG263273SININEN32 gal.22 "27.75 "27.75 "22 "€92.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG264307BLUE Kierrätysastia 44 gallonaa Lldpe Blue
€122.10 / yksikkö