Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51320.013.0100 Koneruuvi Soikea ruostumaton teräs 6-32 X 1 L, 100PK | AB9CHJ 2BB98

APPROVED VENDOR U51320.013.0100 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 6-32 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CHJ Malli: U51320.013.0100Ristiviite: 2BB98 / 127A61
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
€9.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.262 "
Pään korkeus0.128 "
Head TypeSoikea
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.013.0100 Koneruuvi soikea ruostumaton teräs 6-32 X 1 L, 100PK
€9.44 /pakkaus