RUBBERMAID FG263273BLUE Kierrätysastia 32 gallonaa Lldpe Blue | AG6JYT 35ZU72

RUBBERMAID FG263273BLUE Kierrätysastia 32 gallonaa Lldpe Blue

Varastossa
Tuote: AG6JYT Malli: FG263273BLUERistiviite: 35ZU72

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysastia
Koko32 gal.
Värisininen
Halkaisija22 "
Suorittaa loppuunUV-suoja
Korkeus27.75 "
Pituus27.75 "
Materiaalipolyeteeni
ShapePyöreä
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)17.92
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3924905650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
RUBBERMAID FG264307BLUE Kierrätysastia 44 gallonaa Lldpe Blue | AG6JYW 35ZU75 FG264307SININEN44 gal.24 "31.5 "31.5 "24 "€122.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG263273BLUE Kierrätysastia 32 gallonaa Lldpe Blue
€92.95 / yksikkö