RUBBERMAID FG262400WHT -säiliö sisältää pohjakannen ja Dolly | AD9QQJ 4UEY7

RUBBERMAID FG262400WHT Säiliö sisältää pohjakannen ja Dollyn

Varastossa
Tuote: AD9QQJ Malli: FG262400WHTRistiviite: 4UEY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvis Crisper kontti
VäriValkoinen
Kantavuus20 gal.
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus33.5 "
Kokonaispituus33.5 "
kokonaisleveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.63
Laivan korkeus (cm)86.11
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG263600WHT -säiliö sisältää pohjakannen ja Dolly | AD9QQK 4UEY8 FG263600WHT32 gal.38.5 "22.5 "25 "€778.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG262400WHT Säiliö sisältää pohjakannen ja Dollyn
€427.80 / yksikkö