RUBBERMAID FG263600WHT -säiliö sisältää pohjakannen ja Dolly | AD9QQK 4UEY8

RUBBERMAID FG263600WHT Säiliö sisältää pohjakannen ja Dollyn

Varastossa
Tuote: AD9QQK Malli: FG263600WHTRistiviite: 4UEY8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€778.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasvis Crisper kontti
VäriValkoinen
Kantavuus32 gal.
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus38.5 "
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)102.11
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.91
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG262400WHT -säiliö sisältää pohjakannen ja Dolly | AD9QQJ 4UEY7 FG262400WHT20 gal.33.5 "33.5 "23.5 "€427.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG263600WHT Säiliö sisältää pohjakannen ja Dollyn
€778.40 / yksikkö