Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG120P24CLR Kolmannen koon ruokapannualusta Kirkas | AD9QUA 4UFZ2

RUBBERMAID FG120P24CLR Kolmannen koon ruokapannualusta Kirkas

Varastossa
Tuote: AD9QUA Malli: FG120P24CLRRistiviite: 4UFZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan valutusastia
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID FG127P24CLR puolikokoinen pannualusta Kylmä kirkas | AD9QTV 4UFY6 FG127P24CLR€6.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG120P24CLR Kolmannen koon ruokapannualusta Kirkas
€5.46 / yksikkö