laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5.75 " , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 48 , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: ECM , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Tyyppikilven RPM: 1200 , Nopeuksien lukumäärä: 5 , vaihe: 1 , Pistoketyyppi: Johtosarja , RPM-alue: 1101-1200 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 4 15 / 16 "