Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kolmannen kokoinen ruokalautanen RUBBERMAID FG120P00AMBR | AD9QVE 4UGD2

RUBBERMAID FG120P00AMBR Kolmannen koon ruokatarjotin kuuma

Varastossa
Tuote: AD9QVE Malli: FG120P00AMBRRistiviite: 4UGD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman ruoan pannun tyhjennysalusta
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID FG345600AMBR kuudennen koon tyhjennysalusta Oranssi | AD9QUM 4UGA4 FG345600AMBR€8.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG120P00AMBR Kolmannen koon ruokatarjotin kuuma
€11.50 / yksikkö