Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG345600AMBR kuudennen koon tyhjennysalusta Oranssi | AD9QUM 4UGA4

RUBBERMAID FG345600AMBR Kuudennen koon tyhjennysalusta Oranssi

Varastossa
Tuote: AD9QUM Malli: FG345600AMBRRistiviite: 4UGA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman ruoan pannun tyhjennysalusta
Syvyys1 / 2 "
Pituus6.875 "
Materiaalipolykarbonaatti
Paneelin kokoKuudes koko
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
Kolmannen kokoinen ruokalautanen RUBBERMAID FG120P00AMBR | AD9QVE 4UGD2 FG120P00AMBR€11.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG345600AMBR Kuudennen koon tyhjennysalusta Oranssi
€8.27 / yksikkö