Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VENTTIILIT ZP13CN Tyhjiötyyny tasainen, kylkiluilla 13mm | AC4TGJ 30J617

SMC VALVES ZP13CN Vacuum Pad Litteä rivat 13mm

Varastossa
Tuote: AC4TGJ Malli: ZP13CNRistiviite: 30J617

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö
VäriMusta
durometer50 c
Pad Dia.13mm
Pad korkeus12mm
Tyynyn materiaaliNBR
Pad tyyppiLitteä, kylkiluita
Temp. alue0-120 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerTyynyn materiaaliTemp. alueHinta
SMC VALVES ZP10CF Tyhjiöalusta, 10 mm | AC4TFN 30J597 ZP10CFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€6.85
SMC VALVES ZP10CN Tyhjiöalusta, 10 mm | AC4TFP 30J598 ZP10CNMusta50 cNBR0-120 astetta C€4.29
SMC VALVES ZP10CS Tyhjiöalusta, 10 mm | AC4TFQ 30J599 ZP10CSValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€4.74
SMC VALVES ZP10CU Tyhjiöalusta, 10 mm | AC4TFR 30J601 ZP10CURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€5.81
SMC VALVES ZP13CF tyhjiötyyny, litteä, kylkiluut 13mm | AC4TGH 30J616 ZP13CFMusta Markin kanssa60 cFluorikumi0-250 astetta C€6.85
SMC VALVES ZP13CS tyhjiötyyny, litteä, kylkiluut 13mm | AC4TGK 30J618 ZP13CSValkoinen40 cSilikonikumi-30-200 astetta C€4.70
SMC VALVES ZP13CU tyhjiötyyny, litteä, kylkiluita 13 mm AC4TGL 30J619 ZP13CURuskea60 cUretaanikumi0-60 astetta C€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZP13CN Vacuum Pad Litteä rivat 13mm
€4.29 / yksikkö