RUBBERMAID 1901999 Suorakulmainen litteä ylätason roskakori, 31-27 / 32 tuumaa H, 24 gallonaa, hopea | CD2FEP 45NY45

RUBBERMAID 1901999 Suorakaiteen muotoinen litteä yläosa hyötykäyttöön tarkoitettu roskakori, 31-27/32 tuumaa H, 24 gallonaa, hopea

Varastossa
Tuote: CD2FEP Malli: 1901999Ristiviite: 45NY45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
PerusmateriaaliMetalli
Koko24 gal.
kapasiteetti Range20-32G
VäriHopea
container TyyppiHyödyllisyys
Syvyys16-15 / 64 "
Suorittaa loppuunHarjattu
Korkeus31 27 / 32 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Avautuva sulkutyyppiAstua
Valinnainen kansiKansi mukana
ShapeSuorakulmainen
SuunnitteluFlat Top
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9525

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä ulkonaPerusmateriaaliKokoPituusMateriaaliAukkojen määräAvautuva sulkutyyppiShapeHinta
RUBBERMAID FG9W2100GRAY Roskakori 65 gallonaa harmaa | AA9NMN 1EC45 FG9W2100GREY--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen€455.21
RUBBERMAID FG9W2173BLUE Roskakori 65 gallonan sininen | AA9NMP 1EC46 FG9W2173SININEN--65 gal.32 1 / 3 "MDPE1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG9W2200GRAY Roskakori 95 Gallon Harmaa | AA9NMR 1EC48 FG9W2200GREY--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€526.77
RUBBERMAID FG9W2273BLUE Roskakori 95 gallonan sininen | AA9NMT 1EC49 FG9W2273SININEN--95 gal.35 2 / 5 "MDPE1-Suorakulmainen€526.77
RUBBERMAID FG9P9000BEIG Roskakori 35 gallonaa beige | AA9NMV 1EC51 FG9P9000BEIG--35 gal.21.437 "Muovi1-Suorakulmainen-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG843088BLA Roskakori 35 gallonaa musta | AB9WCT 2FTE4 FG843088BLAulko--35 gal.21.5 "Muovi1-Neliö€856.38
RUBBERMAID FG917188BLA Roskakori 45 gallonaa musta | AB9WCU 2FTE8 FG917188BLA--45 gal.24.875 "Muovi2-Neliö€1,137.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1901999 Suorakaiteen muotoinen litteä yläosa hyötykäyttöön tarkoitettu roskakori, 31-27/32 tuumaa H, 24 gallonaa, hopea
€1,078.13 / yksikkö