RUBBERMAID 1901992 Roskakori Suorakulmainen 13 gallonaa musta | AH8JGG 38UJ43

RUBBERMAID 1901992 Roskakori suorakulmainen 13 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AH8JGG Malli: 1901992Ristiviite: 38UJ43

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€740.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
PerusmateriaaliMetalli
Koko13 gal.
kapasiteetti Range0-19G
VäriMusta
container TyyppiHyödyllisyys
Syvyys13-45 / 64 "
Suorittaa loppuunHarjattu
Korkeus28 21 / 32 "
Sisällä ulkonasisä-
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyliVapaasti seisova
Avautuva sulkutyyppiAstua
Valinnainen kansiKansi mukana
MuotoSuorakulmainen
SuunnitteluFlat Top
Leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)52.83
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusPerusmateriaaliKokoSisällä ulkonaPituusMateriaaliAsennustyyliHinta
RUBBERMAID FGSO820PLBK Avoin roskakori puoli kierrosta 9 gallonaa | AB2GUR 1LYL6 FGSO820PLBKAvoin roskakori32 "-9 gal.sisä--TeräsVapaasti seisova€505.05
RUBBERMAID FGWMB30RBK: n avoin roskakori, suorakulmainen 7.5 gallonaa | AB2GUT 1LYL7 FGWMB30RBKAvoin roskakori16 "-7.5 gal.sisä-8.5 "Kevyt teräsverkkoVapaasti seisova-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FGWMB20SLV: n avoin roskakori, pyöreä 5 gallonaa hopeaa | AB2GUV 1LYL9 FGWMB20SLVAvoin roskakori14 "-5 gal.sisä--Kevyt teräsverkkoVapaasti seisova€45.24
RUBBERMAID FGAOT35SAPL avoimen roskakorin pyöreä 35 gallonaa hopeaa | AC2GYR 2KDP7 FGAOT35SAPLAvoin roskakori32 "-35 gal.sisä--AlumiiniVapaasti seisova€1,737.63
RUBBERMAID FGAOT62SAPL avoimen roskakorin pyöreä 55 gallonaa hopeaa | AC2GYT 2KDP8 FGAOT62SAPLAvoin roskakori35 "-55 gal.sisä--AlumiiniVapaasti seisova€2,616.71
RUBBERMAID FGSC14SSPL avoimen roskakorin neliön muotoinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu AC2GYV 2KDR1 FGSC14SSPLAvoin roskakori30 "-24 gal.sisä-14.75 "Ruostumaton teräsVapaasti seisova€972.50
RUBBERMAID FGSC18SSPL Avattava roskakorin neliöruostumaton teräs | AC2GYW 2KDR2 FGSC18SSPLAvoin roskakori31.25 "-40 gal.sisä-18.75 "Ruostumaton teräsVapaasti seisova€1,806.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1901992 Roskakori suorakulmainen 13 gallonaa musta
€740.79 / yksikkö