Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB CL-TH-200-2 Kiinnitin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKD 38R147

RUBBERFAB CL-TH-200-2 puristin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC7MKD Malli: CL-TH-200-2Ristiviite: 38R147

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€480.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Pultin koko2"
Korkeus3 / 4 "
Pituus3.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine550 @ 70 astetta F PSI
Metalli havaittavissaKyllä
Kierteen koko2"
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SANI-LOCK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMax. PaineKierteen kokoLeveysHinta
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 Kiinnitin 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€394.41
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 Kiinnitin 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€424.52
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 Kiinnitin 1-1 / 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 astetta F PSI1-1 / 2 "3.5 "€395.05
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 Kiinnitin 1-1 / 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 astetta F PSI1-1 / 2 "3.5 "€454.30
RUBBERFAB CL-TH-200-1 Kiinnitin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 astetta F PSI2"4.25 "€450.33
RUBBERFAB CL-TH-300-1 Kiinnitin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 astetta F PSI3"5.5 "€447.06
RUBBERFAB CL-TH-300-2 Kiinnitin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKF 38R149 CL-TH-300-23"4"350 @ 70 astetta F PSI3"5.5 "€518.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-200-2 puristin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€480.87 / yksikkö