Nykyinen piirretty: 9.5A , Sylinterin yhteensopivuus: Yksinäinen näyttelijä , Mitta H: 0.4 " , Käyttömäärä: Ajoittainen , Max. Virtaus nimellispaineella: 20 ov. sisään. / min. , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Moottori HP: 0.5 hv , Lähtövirtausnopeus 1. vaihe: 200 ov. sisään. / min. , Lähtövirtausnopeus 2. vaihe: 20 ov. sisään. / min. , Virtalähde: sähköinen , Paineluokitus 1. vaihe: 200 psi , Paineluokitus 2. vaihe: 10000 psi , Pumpun ohjaus: Riipus , Äänitaso: 85 dBA , Venttiilin toiminta: solenoidi , Venttiilin tyyppi: 3-tie, 2-asento , Jännite: 115V