Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB CL-TH-300-1 Kiinnitin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKE 38R148

RUBBERFAB CL-TH-300-1 puristin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC7MKE Malli: CL-TH-300-1Ristiviite: 38R148

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€495.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Pultin koko3"
Korkeus3 / 4 "
Pituus4"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine350 @ 70 astetta F PSI
Metalli havaittavissaKyllä
Kierteen koko3"
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SANI-LOCK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusMax. PaineKierteen kokoLeveysHinta
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 Kiinnitin 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€437.00
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 Kiinnitin 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€470.36
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 Kiinnitin 1-1 / 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 astetta F PSI1-1 / 2 "3.5 "€437.72
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 Kiinnitin 1-1 / 2 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 astetta F PSI1-1 / 2 "3.5 "€503.36
RUBBERFAB CL-TH-200-1 Kiinnitin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 astetta F PSI2"4.25 "€498.97
RUBBERFAB CL-TH-200-2 Kiinnitin 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKD 38R147 CL-TH-200-22"3.5 "550 @ 70 astetta F PSI2"4.25 "€532.81
RUBBERFAB CL-TH-300-2 Kiinnitin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC7MKF 38R149 CL-TH-300-23"4"350 @ 70 astetta F PSI3"5.5 "€574.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-300-1 puristin 3 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€495.35 / yksikkö