Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROWE SW185M3050 oksidisytytyslanka punainen 18 Awg 50 jalkaa AC4XAE 31A105

ROWE SW185M3050 oksidisytytysjohto punainen 18 Awg 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4XAE Malli: SW185M3050Ristiviite: 31A105

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytysjohto
Kaapelin tyyppiHV
KapellimestariNikkelöity kupari
EristysSilikonioksidi
Takki väripunainen
Nimellinen ulkohalkaisija.0.207 "
Puolan pituus50ft.
karilleajoa16/30
Jännite25K VDC
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi8544300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.karilleajoaWire GaugeHinta
ROWE SW168M3050 oksidisytytyslanka punainen 16 Awg 50 jalkaa AC4XAD 31A104 SW168M30500.265 "19/2916AWG€252.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROWE SW185M3050 oksidisytytysjohto punainen 18 Awg 50 jalkaa
€220.53 / yksikkö