Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 901 11/4 -liitoksen vähentäminen pysäytyskuparikuparilla | AC8FPQ 39R640

NIBCO 901 11/4 Pienennysliitin Stop Wrot Copperilla

Varastossa
Tuote: AC8FPQ Malli: 901 11/4Ristiviite: 39R640

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkennän vähentäminen Stop-toiminnolla
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x C.
Max. Paine5 psi
Dia ulkopuolella.1.375 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
NIBCO 901R 2X11 / 2 Kytkimen vähentäminen pysäytyskuparikuparilla | AC8FNX 39R623 901R 2X11 / 22-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€17.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 901 11/4 Pienennysliitin Stop Wrot Copperilla
€6.23 / yksikkö