STENS Ilmansuodatinyhdistelmät


Suodattaa
TyyliMalliHalkaisijaPituusKokoHinta (ei alv)
A
102244
-5"H 3-1 / 8 "L 2-5 / 8"-
Tarjouspyyntö
B
102263
-7"H 2 "W 2-1 / 2"-
Tarjouspyyntö
C
102149
-5.375 "H 1 "W 2-3 / 8"-
Tarjouspyyntö
D
100784
-4"H 2-3 / 4 "L 2-7 / 8"€16.93
E
100622
-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€34.94
F
100256
-6.75 "H 2-3 / 8 "L 3-5 / 8"-
Tarjouspyyntö
G
102731
-8.625 "K 7/8 "W 4 5/8"-
Tarjouspyyntö
H
102008
-5"H 4-3 / 4 "L 2-3 / 4"€27.73
I
100719
-7.5 "H 1-7 / 8 "L 2-1 / 2"-
Tarjouspyyntö
J
100012
-4.375 "H 3-9 / 16 "L 3-3 / 4"€24.96
K
102218
-4.875 "H 3-7 / 16 "L 2-9 / 16"€20.02
L
102164
-8.75 "H 1 "W 6-5 / 8"€50.98
M
100958
-4"H 2-1 / 8 "L 2-7 / 8"€17.40
N
100818
-4"H 3 "W 3-1 / 2"€21.25
O
100428
-6.437 "H 1-3 / 4 "L 4-1 / 8"-
Tarjouspyyntö
P
100210
-7.75 "H 2-3 / 4 "L 4-5 / 8"-
Tarjouspyyntö
Q
102713
-5.25 "K 3/4 "L 4-1 / 2"€9.92
R
102582
-7.5 "H 1-11 / 16 "L 2-7 / 16"€24.75
S
102719
-8"H 1-1 / 2 "L 9-1 / 4"€52.12
T
100792
Pohjan halkaisija 5-3 / 8 "-H 2-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
U
102715
OD 4-1 / 4 "-H 2-3 / 8 "€28.93

Ilmansuodatinyhdistelmät

Stens-ilmansuodatinyhdistelmät auttavat moottoreita toimimaan tehokkaasti pitkän aikaa estämällä monet epäpuhtaudet, kuten lian, siitepölyn, hyönteisten ja pölyn pienten moottorien ulkokäyttöisistä laitteista. Ne päästävät riittävän määrän ilmaa virtaamaan järjestelmän läpi ja niissä on tarkka muotoilu, mikä takaa moottoreiden korkean suojan ja suodattimien helpon asennuksen. Valitse laajasta valikoimasta näitä komboja, joita on saatavana jopa 8 tuuman pituisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?