Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 49U519 Nostosarana hitsattava 5-29 / 32 x 1in | AD6RHV

APPROVED VENDOR 49U519 Nostosarana Hitsaus 5-29/32 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RHV Malli: 49U519

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriLuonnollinen
CornersPyöreä
Suorittaa loppuunMylly
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus5 29 / 32 "
HolesIlman
Reiät lehtiä kohti0
Lehtien paksuus25 / 32 "
Vasen / oikea käsiVasen oikea
Kantavuus468 lb
MateriaaliTeräs
AsennusHitsattava
Pin Dia.1 / 2 "
Tapin materiaaliMessinki
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLehtien paksuusKantavuusPin Dia.Tapin materiaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U518 Nostosarana hitsattava 3-15 / 16 x 25/32 tuumaa | AD6RHU 49U5183 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Messinki€12.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U522 Hitsattava sarana hitsattava 3-5 / 32 x 39/64 tuumaa | AD6RHW 49U5223.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Messinki€9.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U523 Nostosarana hitsattava 3-15 / 16 x 25/32 tuumaa | AD6RHX 49U5233 15 / 16 "5 / 8 "317 lb25 / 64 "Teräs€11.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U524 Nostosarana hitsattava 5-29 / 32 x 1in | AD6RHY 49U5245 29 / 32 "25 / 32 "468 lb1 / 2 "Teräs€21.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U525 Hitsattava sarana 7-7 / 8 x 1-1 / 8in | AD6RHZ 49U5257.875 "29 / 32 "576 lb5 / 8 "Teräs€31.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 49U527 Nostosarana hitsattava 3-5 / 32in x 39-64in | AD6RJA 49U5273.156 "1 / 2 "216 lb5 / 16 "Teräs€8.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 49U528 Nostosarana hitsattava 10-9 / 32 x 1-15 / 32in | AD6RJB 49U52810 9 / 32 "1-7 / 64 "576 lb3 / 4 "Teräs€47.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49U519 Nostosarana Hitsaus 5-29/32 x 1 tuumaa
€26.51 / yksikkö