ROMOLD UBP2 -pylvässuoja, 390 x 410 mm. Koko | CE4TMK

ROMOLD UBP2-pylvässuoja, 390 x 410 mm Max. Koko

Varastossa
Tuote: CE4TMK Malli: UBP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
Korkeus1000mm
Pituus695mm
Leveys640mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.61
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)76.47
Laivan leveys (cm)71.02
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD UBP1 -pylvässuoja, 480 x 210 mm. Koko | CE4TMJ UBP11000mm640mm500mm€222.50
ROMOLD UBP3 -pylvässuoja, maks. 185 x 180 mm Koko | CE4TML UBP3945mm360mm350mm€170.39
ROMOLD UBP4 -pylvässuoja, 235 x 215 mm, maks. Koko | CE4TMM UBP4945mm515mm490mm€174.40
ROMOLD UBP5 pylvässuoja, 100 x 100 mm. Koko | CE4TMN UBP5945mm360mm350mm€172.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD UBP2-pylvässuoja, 390 x 410 mm Max. Koko
€335.90 / yksikkö