ROMOLD UBP1 -pylvässuoja, 480 x 210 mm. Koko | CE4TMJ

ROMOLD UBP1-pylvässuoja, 480 x 210 mm Max. Koko

Varastossa
Tuote: CE4TMJ Malli: UBP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
Korkeus1000mm
Pituus640mm
Leveys500mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.66
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)71.02
Laivan leveys (cm)57.15
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD UBP2 -pylvässuoja, 390 x 410 mm. Koko | CE4TMK UBP21000mm695mm640mm€335.90
ROMOLD UBP3 -pylvässuoja, maks. 185 x 180 mm Koko | CE4TML UBP3945mm360mm350mm€170.39
ROMOLD UBP4 -pylvässuoja, 235 x 215 mm, maks. Koko | CE4TMM UBP4945mm515mm490mm€174.40
ROMOLD UBP5 pylvässuoja, 100 x 100 mm. Koko | CE4TMN UBP5945mm360mm350mm€172.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD UBP1-pylvässuoja, 480 x 210 mm Max. Koko
€222.50 / yksikkö