ROMOLD UBP4 -pylvässuoja, 235 x 215 mm, maks. Koko | CE4TMM

ROMOLD UBP4-pylvässuoja, 235 x 215 mm Max. Koko

Varastossa
Tuote: CE4TMM Malli: UBP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
Korkeus945mm
Pituus515mm
Leveys490mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.82
Laivan korkeus (cm)101.23
Laivan pituus (cm)58.64
Laivan leveys (cm)56.16
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD UBP1 -pylvässuoja, 480 x 210 mm. Koko | CE4TMJ UBP11000mm640mm500mm€222.50
ROMOLD UBP2 -pylvässuoja, 390 x 410 mm. Koko | CE4TMK UBP21000mm695mm640mm€335.90
ROMOLD UBP3 -pylvässuoja, maks. 185 x 180 mm Koko | CE4TML UBP3945mm360mm350mm€170.39
ROMOLD UBP5 pylvässuoja, 100 x 100 mm. Koko | CE4TMN UBP5945mm360mm350mm€172.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD UBP4-pylvässuoja, 235 x 215 mm Max. Koko
€174.40 / yksikkö