ROMOLD BFR3 -ramppi, 1740 x 1000 x 275 mm Koko | CE4TGL

ROMOLD BFR3 ramppi, 1740 x 1000 x 275 mm koko

Varastossa
Tuote: CE4TGL Malli: BFR3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€324.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan luiska
Korkeus275mm
Pituus1740mm
Leveys1000mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.67
Laivan korkeus (cm)34.86
Laivan pituus (cm)179.98
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytettäväksi Bp4:n kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD BFR -ramppi, 650 x 800 x 160 mm Koko | CE4TGJ WCR160mm650mm800mm€126.29
ROMOLD BFR2 -ramppi, 1740 x 1000 x 160mm Koko | CE4TGK 2 BFR160mm1740mm1000mm€298.68
ROMOLD BFR5 -ramppi, 1740 x 1000 x 370mm Koko | CE4TGN 5 BFR370mm1740mm1000mm€350.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BFR3 ramppi, 1740 x 1000 x 275 mm koko
€324.74 / yksikkö