ROMOLD BFR2 -ramppi, 1740 x 1000 x 160mm Koko | CE4TGK

ROMOLD BFR2 ramppi, 1740 x 1000 x 160 mm koko

Varastossa
Tuote: CE4TGK Malli: BFR2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskunut kuormalavan luiska
Korkeus160mm
Pituus1740mm
Leveys1000mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.72
Laivan korkeus (cm)23.47
Laivan pituus (cm)179.98
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ROMOLD BFR -ramppi, 650 x 800 x 160 mm Koko | CE4TGJ WCR160mm650mm800mm€126.29
ROMOLD BFR3 -ramppi, 1740 x 1000 x 275 mm Koko | CE4TGL 3 BFR275mm1740mm1000mm€324.74
ROMOLD BFR5 -ramppi, 1740 x 1000 x 370mm Koko | CE4TGN 5 BFR370mm1740mm1000mm€350.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BFR2 ramppi, 1740 x 1000 x 160 mm koko
€298.68 / yksikkö