ROMOLD BF4KIT2 -aluspaketit, 5040 x 1660 x 150mm, 1200 litran altaan kapasiteetti | CE4TGF

ROMOLD BF4KIT2 lattiakaivosarjat, 5040 x 1660 x 150 mm, 1200 litran altaan tilavuus

Varastossa
Tuote: CE4TGF Malli: BF4KIT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,773.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSump Floor -sarja
Korkeus600mm
Pituus1660mm
Öljyn kapasiteetti1200 L
Leveys1260mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.88
Laivan korkeus (cm)67.06
Laivan pituus (cm)172.06
Laivan leveys (cm)132.44
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD BF2 -altaan lattia, 2 x 205 litran tynnyreille, 130 litran säiliön tilavuus | CE4TGC BF2150mmPohjakerros1260mm130 L860mm€216.49
ROMOLD BF4 -allaslattia, 4 x 205 litran tynnyreille, 300 litran tyhjennyskapasiteetti | CE4TGD BF4150mmPohjakerros1660mm300 L1260mm€324.74
ROMOLD BF4KIT1 Kattopaketit, 3320 x 2520 x 150 mm, 1200 litran imutilavuus | CE4TGE BF4KIT1600mmSump Floor -sarja1660mm1200 L1260mm€1,830.86
ROMOLD BF4S -alalattia, 4 x 205 litran tynnyreille rivissä, 300 litran imutilavuus | CE4TGG BF4S150mmPohjakerros2610mm300 L895mm€402.91
Tarjouspyyntö
ROMOLD BF6 pohjapohja, 2520 x 1260 x 150 mm, koko, 430 litraa säiliön tilavuus | CM7PEH BF6-Pohjakerros---€673.91
Tarjouspyyntö
ROMOLD BF8 lattiakaivo, 3320 x 1260x 150mm koko, 600L altaan tilavuus | CM7PEJ BF8-Pohjakerros---€820.91
Tarjouspyyntö
ROMOLD BF4X pohjapohja, 1310 x 1310 x 150 mm, koko, 75 l. CM7PEK BF4X-Pohjakerros---€210.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BF4KIT2 lattiakaivosarjat, 5040 x 1660 x 150 mm, 1200 litran altaan tilavuus
€1,773.43 / yksikkö