Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3PL4F pistoke, 1/4 naarasputkikierre

Varastossa
Tuote: CD6JTQ Malli: QDH3PL4FRistiviite: 25CD66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Nimellinen Koko1 / 4 "
TyyliHansen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistokkeen kokoPlug TypeHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3PL4M pistoke, 1/4 urosputki | CD6JTR 25CD65 QDH3PL4M1 / 4 "MNPT€15.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3PL6F pistoke, 3/8 naarasputki | CD6JTT QDH3PL6F3 / 8 "FNPT€10.02
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3PL6M pistoke, 3/8 urosputki | CD6JTU QDH3PL6M3 / 8 "FNPT€10.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL QDH3PL4F pistoke, 1/4 naarasputkikierre
€16.62 / yksikkö