Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL JB121006HC -kotelo saranoitu 5.92dx 9.84wx 11.81h tuuma | AE3PXY 5ENE7

RITTAL JB121006HC kotelo saranoitu 5.92 dx 9.84 leveys x 11.81 h tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3PXY Malli: JB121006HCRistiviite: 5ENE7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys5.9 "
Kotelon kannen ominaisuudet180 astetta, ruuvimeisseli
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus11.8 "
Sisäpaneeli5AAK3
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliMaalattu hiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 12
Käytettävä avautumissyvyys5.47 "
Leveys9.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon kannen ominaisuudetKorkeusSisäpaneeliNokkaraudat / Ei pudotuksiaKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
RITTAL JB141206HC -kotelo saranoitu 5.91dx 11.81wx 13.78h | AE2ZEU 5AAA0 JB141206HC5.9 "180 astetta, ruuvimeisseli13.8 "5AAK5Ei tyrmäyksiä5.47 "11.8 "€245.40
RITTAL JB161406HC-kytkentärasian kotelo 5.91dx 13.78wx 15.75h | AE2ZEW 5AAA9 JB161406HC5.9 "180 astetta, ruuvimeisseli15.8 "5AAK6Nokotukset5.47 "13.8 "€257.11
RITTAL JB161408HC Junction Box -kotelo 8.01dx 13.78wx 15.75h | AE2ZEX 5AAC1 JB161408HC7.9 "180 astetta, ruuvimeisseli15.7 "5AAK6Nokotukset7.41 "13.8 "€295.38
RITTAL JB161410HC Kytkentärasian kotelo 10.02dx 13.78wx 15.75 H | AE2ZEY 5AAC4 JB161410HC9.8 "180 astetta, ruuvimeisseli15.7 "5AAK6Nokotukset9.41 "13.8 "€332.04
RITTAL JB040403HC -kotelo saranoitu 2.95dx 3.94wx 3.94h tuuma | AE3PXF 5EMZ9 JB040403HC2"180 astetta, ruuvimeisseli3.9 "MukanaEi tyrmäyksiä3.14 "3.9 "€87.20
RITTAL JB060403HC -kotelo saranoitu 2.95dx 3.94wx 5.92h tuuma | AE3PXG 5ENA2 JB060403HC2"180 astetta, ruuvimeisseli5.9 "5AAJ7Ei tyrmäyksiä3.14 "3.9 "€92.53
RITTAL JB060604HC -kotelo saranoitu 3.94dx 5.92wx 5.92h tuuma | AE3PXK 5ENA7 JB060604HC3.9 "180 astetta, ruuvimeisseli5.9 "5AAJ8Ei tyrmäyksiä3.47 "5.9 "€107.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL JB121006HC kotelo saranoitu 5.92 dx 9.84 leveys x 11.81 h tuumaa
€191.19 / yksikkö