Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH MS1238 työkalun jatkotuki 14 tuumaa pituus 10-3/4 tuumaa leveys | AH4RNJ 35KF67

BOSCH MS1238 työkalun jatkotuki 14 tuumaa pituus 10-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4RNJ Malli: MS1238Ristiviite: 35KF67

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun laajennustuki
Korkeus3.75 "
Pituus14 "
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH MS1238 työkalun jatkotuki 14 tuumaa pituus 10-3/4 tuumaa leveys
€54.46 / yksikkö