RITTAL 5113500 Kompakti kotelon sarana 47 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DUG 32XA03

RITTAL 5113500 Kompakti kotelo saranoitu 47 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AG3DUG Malli: 5113500Ristiviite: 32XA03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,665.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys16 "
Kotelon kannen ominaisuudetTuplakärki
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus47 "
SisäpaneeliMukana
IP-luokitus66-10.91
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliMaalattu hiiliteräs
Metallimittari16
NEMA-luokitus12
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)119.99
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)59.99
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSyvyysMetallimittariAsennusNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
RITTAL WM161208NC Kotelon sarana 8.27dx 11.81wx 15.75h | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.28 "11.8 "€419.34
RITTAL WM201608NC Kotelon sarana 8.27dx 15.75wx 19.7h tuuma | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.28 "15.8 "€524.19
RITTAL WM202008NC Kotelon sarana 8.27dx 19.7wx 19.7h tuuma | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.27 "19.7 "€537.80
RITTAL WM242408NC Kotelon sarana 8.27dx 23.62wx 23.6h tuuma | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.25 "23.6 "€601.02
RITTAL WM121206NC Kotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa5.9 "16Seinä3R, 4, 124.92 "11.8 "€383.33
RITTAL 5117500 Pienikotelo saranoitu, 47 "korkeus, 32" paino | AG3DUH 32XA04 5117500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-32 "€1,977.34
RITTAL 5123500 Kompakti kotelo saranoitu 47 tuuman korkeus x 47 tuuman paino | AG3DUJ 32XA06 5123500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-47 "€2,711.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 5113500 Kompakti kotelo saranoitu 47 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys
€1,665.20 / yksikkö