RITTAL WM201608NC Kotelon sarana 8.27dx 15.75wx 19.7h tuuma | AE2ZEZ 5AAD3

RITTAL WM201608NC-kotelo saranoitu 8.27 dx 15.75 leveys x 19.7 h tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZEZ Malli: WM201608NCRistiviite: 5AAD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€471.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys8.3 "
Kotelon kannen ominaisuudet130 asteen sarana, ruuvimeisseli
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus19.7 "
SisäpaneeliMukana
IP-luokitus66
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliMaalattu hiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 12
Käytettävä avautumissyvyys7.28 "
Leveys15.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1085
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSyvyysMetallimittariAsennusNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
RITTAL WM161208NC Kotelon sarana 8.27dx 11.81wx 15.75h | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.28 "11.8 "€408.80
RITTAL WM202008NC Kotelon sarana 8.27dx 19.7wx 19.7h tuuma | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.27 "19.7 "€490.31
RITTAL WM242408NC Kotelon sarana 8.27dx 23.62wx 23.6h tuuma | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.25 "23.6 "€536.64
RITTAL WM121206NC Kotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa5.9 "16Seinä3R, 4, 124.92 "11.8 "€351.59
RITTAL 5113500 Kompakti kotelon sarana 47 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DUG 32XA03 5113500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-24 "€1,665.20
RITTAL 5117500 Pienikotelo saranoitu, 47 "korkeus, 32" paino | AG3DUH 32XA04 5117500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-32 "€1,977.34
RITTAL 5123500 Kompakti kotelo saranoitu 47 tuuman korkeus x 47 tuuman paino | AG3DUJ 32XA06 5123500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-47 "€2,711.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL WM201608NC-kotelo saranoitu 8.27 dx 15.75 leveys x 19.7 h tuumaa
€471.83 / yksikkö