RITTAL 5123500 Kompakti kotelo saranoitu 47 tuuman korkeus x 47 tuuman paino | AG3DUJ 32XA06

RITTAL 5123500 Kompakti kotelo, saranoitu 47 tuuman korkeus x 47 tuuman paino

Varastossa
Tuote: AG3DUJ Malli: 5123500Ristiviite: 32XA06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,711.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriVaaleanharmaa
Syvyys16 "
Kotelon kannen ominaisuudetTuplakärki
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus47 "
SisäpaneeliMukana
IP-luokitus66-10.91
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliMaalattu hiiliteräs
Metallimittari16
NEMA-luokitus12
Leveys47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.06
Laivan korkeus (cm)119.99
Laivan pituus (cm)119.99
Laivan leveys (cm)40.01
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriSyvyysMetallimittariAsennusNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
RITTAL WM161208NC Kotelon sarana 8.27dx 11.81wx 15.75h | AE2ZEV 5AAA5 WM161208NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.28 "11.8 "€408.80
RITTAL WM201608NC Kotelon sarana 8.27dx 15.75wx 19.7h tuuma | AE2ZEZ 5AAD3 WM201608NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.28 "15.8 "€471.83
RITTAL WM202008NC Kotelon sarana 8.27dx 19.7wx 19.7h tuuma | AE2ZFA 5AAD6 WM202008NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.27 "19.7 "€490.31
RITTAL WM242408NC Kotelon sarana 8.27dx 23.62wx 23.6h tuuma | AE2ZFB 5AAE5 WM242408NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa8.3 "16Seinä3R, 4, 127.25 "23.6 "€536.64
RITTAL WM121206NC Kotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AE3PYC 5ENF7 WM121206NCMaalattu hiiliteräsVaaleanharmaa5.9 "16Seinä3R, 4, 124.92 "11.8 "€351.59
RITTAL 5113500 Kompakti kotelon sarana 47 tuuman korkeus x 24 tuuman leveys | AG3DUG 32XA03 5113500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-24 "€1,665.20
RITTAL 5117500 Pienikotelo saranoitu, 47 "korkeus, 32" paino | AG3DUH 32XA04 5117500Maalattu hiiliteräsVaaleanharmaa16 "16-12-32 "€1,977.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 5123500 Kompakti kotelo, saranoitu 47 tuuman korkeus x 47 tuuman paino
€2,711.87 / yksikkö