RIDGID 66997 -yhdistelmävissi, kääntyvä 6 tuuman leuatuki AE2DHV 4WN29

RIDGID 66997 Yhdistelmäruuvipuristimet, kääntyvä 6 tuuman leuka Fs

Varastossa
Tuote: AE2DHV Malli: 66997Ristiviite: 4WN29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,144.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting75,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppikiinteä
Leuan leveys6"
MateriaaliTaottu teräs
Maks. Avaaminen8"
Kiinnitysreikä Dia.11 / 16 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus10.625 "
Kokonaispituus19.625 "
kokonaisleveys19.625 "
Putken kapasiteetti1/2 - 4 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.76
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
RIDGID 26648 -yhdistelmävissi, kääntyvä 4-1 / 2 tuuman leuatuki AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
Tarjouspyyntö
RIDGID 27848 -yhdistelmävissi, kääntyvä 5 tuuman leuatuki AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,057.63
RIDGID 66987 -yhdistelmävissi, kääntyvä 4-1 / 2 tuuman leuatuki AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€712.79
RIDGID 66992 -yhdistelmävissi, kääntyvä 5 tuuman leuatuki AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€910.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 66997 Yhdistelmäruuvipuristimet, kääntyvä 6 tuuman leuka Fs
€1,144.51 / yksikkö