RIDGID 26648 -yhdistelmävissi, kääntyvä 4-1 / 2 tuuman leuatuki AC8HUG 3AFP5

RIDGID 26648 Yhdistelmäruuvipuristin kääntyvä 4-1/2 tuuman leuka Fs

Tuote: AC8HUG Malli: 26648Ristiviite: 3AFP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting75,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leukatyyppikiinteä
Leuan leveys4.5 "
MateriaaliTaottu teräs
Maks. Avaaminen6"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus6.5 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys5"
Putken kapasiteetti3/8 - 3 "
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3"
Vise-tyyppiNopeavaikutteinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.77
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan leveysKiinnitysreikä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKurkun syvyysHinta
RIDGID 27848 -yhdistelmävissi, kääntyvä 5 tuuman leuatuki AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,057.63
RIDGID 66987 -yhdistelmävissi, kääntyvä 4-1 / 2 tuuman leuatuki AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€712.79
RIDGID 66992 -yhdistelmävissi, kääntyvä 5 tuuman leuatuki AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€910.84
RIDGID 66997 -yhdistelmävissi, kääntyvä 6 tuuman leuatuki AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,144.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 26648 Yhdistelmäruuvipuristin kääntyvä 4-1/2 tuuman leuka Fs